{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 92 mm | |
Širina B | 34 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
Razmak između provrta b | 40 mm | |
Duljina kraka A | 20 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313250 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023748 | |
Broj proizvođača | 094014 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 40 mm | 40 mm |
Širina B | 34 mm | 30 mm |
za tip glave | 250 mm | 250 mm |
Duljina D (L) | 92 mm | 125 mm |
Širina utora D | 12 mm | 12 mm |
Duljina kraka A | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom | Čeljust glave s klinastom šipkom |