{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave ⌀ | 200 mm | |
Širina utora D | 10 mm | |
Razmak između provrta b | 40 mm | |
Duljina kraka A | 20 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Stezni raspon | 144 mm - 210 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313231 4 | |
EAN / GTIN | 2050001929297 | |
Broj proizvođača | 0139159 |