{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 105 mm | |
Širina B | 36 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
Razmak između provrta b | 54 mm | |
Duljina kraka A | 26 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313210 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929075 | |
Broj proizvođača | 0155103 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 54 mm | 54 mm |
Širina B | 36 mm | 35 mm |
za tip glave | 315 mm | 315 mm |
Širina utora D | 12 mm | 12 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk samocentrirajuća stezna glava i čeljusti |
Duljina kraka A | 26 mm | 26 mm |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom | Čeljust glave s klinastom šipkom |