Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna koso ozubljenje 200

Artikl br.: 313205 200
Postavite cijenu 3 Piece (86,57 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 200 mm
Duljina D (L) 90 mm
Širina B 22 mm
Širina utora A 20 mm
Razmak između provrta b 40 mm
Širina kraka D 10 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda Čeljust glave s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313205 200
EAN / GTIN 2050001928955
Broj proizvođača 0157101

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum. Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se obrađuju na željeni promjer. Ovo nije potrebno samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.
Za prihvat tvrdih i mekanih nasadnih čeljusti. U garnituri se isporučuju i pričvrsni vijci za nasadne čeljusti.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu