Samocentrirajuća stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima 250/6

Artikl br.: 313140 250/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-3
Prihvat kratkog konusa 6
Tip 250
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski 8 mm - 253 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji 99 mm - 261 mm
Stezni hod po čeljusti S 8 mm
Vanjski ⌀ A 256 mm
Prolaz E 62 mm
Konus za centriranje ⌀ B 106,375 mm
Broj vijčanih svornjaka 4
Veličina vijčanih svornjaka M12
Ključ s unutarnjim četverokutom K 14 mm
Težina 33 kg
maksimalan broj okretaja 4.200 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda Glava s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313140 250/6
EAN / GTIN 4019208227900
Broj proizvođača 437556

Opis

Izvedba:

  • Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
  • S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
  • Veliki prolaz.
  • Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
  • Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
  • Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
  • Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
  • Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
  • Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za glave vretena DIN 702-3. S vijkom i maticom sa vijencem. Steznu glavu valja montirati bez prirubnice izravno na glavu vretena.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Opseg isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrsnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu