Tročeljusna stezna glava ROTA-S 2.0 s kratkim konusom s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima 200/6

Artikl br.: 313137 200/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ROTA-S plus
Standard DIN 702-3
Prihvat kratkog konusa 6
Tip 200
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski 8 mm - 208 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji 72 mm - 224 mm
Stezni hod po čeljusti S 7 mm
Vanjski ⌀ A 206 mm
Prolaz E 52 mm
Konus za centriranje ⌀ B 106,39 mm
Broj vijčanih svornjaka 4
Veličina vijčanih svornjaka M12
Ključ unutarnji šesterokut K 12 mm
Težina 18,6 kg
maksimalan broj okretaja 4.800 min-1
Šifra boje za pribor Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda Glava s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313137 200/6
EAN / GTIN 2050001928894
Broj proizvođača 0819132

Opis

Izvedba:

  • Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
  • Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
  • Modularni sustav zaštite vodilica.
  • Najkraće vrijeme postavljanja.
  • Tijelo glave kaljen do ⌀ 315 mm.
  • Velika prolazna rupa (mjera E!).
  • Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
  • Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
  • Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
  • Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg ⌀.

Upotreba:

Za glave vretena DIN 55027 s vijcima i maticama s vijencem. Steznu glavu valja učvrstiti bez prirubnice izravno na glavu vretena.

Standard:

DIN 702-3.

Materijal:

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

Opseg isporuke:

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.
Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 312970312990.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu