{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-3 | |
Prihvat kratkog konusa | 8 | |
Tip | 315 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 14 mm - 333 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 95 mm - 326 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 9,9 mm | |
Vanjski ⌀ A | 323 mm | |
Prolaz E | 92 mm | |
Konus za centriranje ⌀ B | 139,735 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M16 | |
Ključ unutarnji šesterokut K | 16 mm | |
Težina | 62,6 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.400 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313135 315/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928863 | |
Broj proizvođača | 0819224 |