{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Prihvat kratkog konusa | 8 | |
Tip | 250 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 8 mm - 253 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 99 mm - 261 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 8 mm | |
Vanjski ⌀ A | 256 mm | |
Prolaz E | 62 mm | |
Konus za centriranje ⌀ B | 139,719 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M16 | |
Ključ s unutarnjim četverokutom K | 14 mm | |
Težina | 33 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.200 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313130 250/8 | |
Broj proizvođača | 437510 |