{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 160 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 5 mm - 161 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 67 mm - 174 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 6,2 mm | |
Vanjski ⌀ A | 164 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visina glave svrdla D | 63 mm | |
⌀ za centriranje B | 145 mm | |
Ključ s unutarnjim četverokutom K | 10 mm | |
Težina | 9,3 kg | |
maksimalan broj okretaja | 5.400 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313120 160 | |
EAN / GTIN | 4019208227771 | |
Broj proizvođača | 437490 |