{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-2 | |
Veličina konusa | 6 | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 6 | |
Veličina vijčanih svornjaka | 5/8-18 | |
Četverokutni ključ K | 11 mm | |
Težina | 16,7 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.400 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310670 200/6 | |
Broj proizvođača | 310670 200/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |