Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 200/5 mm

Artikl br.: 310655 200/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 702-2
    Prolaz E 55 mm
    Visine bez čeljusti H1 74,5 mm
    visina s čeljustima H2 107 mm
    Broj vijčanih svornjaka 6
    ⌀ za centriranje B 82,5 mm
    Veličina vijčanih svornjaka 1/2-20
    Četverokutni ključ K 11 mm
    Težina 16,7 kg
    maksimalan broj okretaja 4.000 min-1
    Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
    Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 310655 200/5
    EAN / GTIN 4019208036724
    Broj proizvođača 185436

    Opis

    Izvedba:

    • Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
    • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
    • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
    • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
    • Visoka koncentričnost.

    Upotreba:

    Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
    Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

    Standard:

    DIN 702-2.

    Opseg isporuke:

    1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.
    1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za tokarenje, stupnjevane prema unutra.

    Dodatni pribor:

    Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

    Napomena:

    Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120313140.
    DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55029.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu