Prsten trna za glodače glave 22X20 mm

Artikl br.: 309930 22X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

unutarnji ⌀×debljina b1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2084

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji ⌀ 22 mm
Debljina b1 20 mm
Izvedba široki
Standard DIN 2084
Vanjski ⌀ 34 mm
Vrsta proizvoda Distancirani prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309930 22X20
EAN / GTIN 4045197307255
Broj proizvođača 2084B/22X20

Opis

Izvedba:

2,0 − širina 60 mm. Od čelika za cementiranje, kaljenog. Vanjski ⌀ brušen, ravne površine lepane. Dopušteno odstupanje paralelnosti kod širine iznosi IT 3, odnosi se na provrt d1.Tolerancija širine prstena ± 0,1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu