Stezni vijak šiljasti za držač svrdla s izmjenjivim pločicama, za držač svrdla ⌀ D1: 40mm

Artikl br.: 309907 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za držač svrdla ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M16×1
Duljina 14 mm
Vrsta proizvoda Stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309907 40
EAN / GTIN 4062406419325
Broj proizvođača 309907 40

Opis

Upotreba:

Stezni vijak za držač svrdla s zmjenjivim reznim pločicama.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu