Zamjenski stezni vijak 6 mm

Artikl br.: 309900 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
377 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za glave sa steznim ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za držač za unutarnje tokarenje stezni ⌀ D1 6 mm
    Veličina navoja M6
    Duljina 10 mm
    Vrsta proizvoda Stezni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309900 6
    EAN / GTIN 4045197274014
    Broj proizvođača 309900 6

    Opis

    Odgovara:

    Whistle Notch prihvatima i prihvatima s bočnim stezanjem (Weldon).

    Napomena:

    Do steznog ⌀ 20 mm s jednim steznim vijkom, od 25 mm steznog ⌀ s 2 stezna vijka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu