Poluobla T matica za prihvat glodačih glava 40

Artikl br.: 309898 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličine Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina D (L) 21,5 mm
    Širina B 15,9 mm
    Visina H 15 mm
    Vrsta proizvoda Utorna matica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309898 40
    EAN / GTIN 2050001945631

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu