{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za prihvat | PSC 50 | |
Navoj M | M16×1,5 | |
⌀ D | 7 mm | |
Ukupna duljina | 29 mm | |
L1 | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 309885 50 | |
EAN / GTIN | 2050001945440 | |
Broj proizvođača | PS5.ER1.016.029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
PSC cijev za rashladno sredstvo 50
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
33,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 7 | 10 |
Ukupna duljina | 29 | 33 |
Navoj M | M16×1,5 | M16×1 |
L1 | 14 | |
Pokretljivost kutnika | ±1 | |
prikladno za prihvat | PSC 50 | HSK 50 |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |