Prsten za glodaču glavu 40 mm

Artikl br.: 309870 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 40 mm
Standard DIN 6366
Širina pritezača B-0,2 14 mm
Širina kraka 16 mm
Vrsta proizvoda Povodni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309870 40
EAN / GTIN 4045197273895
Broj proizvođača 309870 40

Opis

Izvedba:

Prsten za prihvat glodače glave s poprečnim žlijebom kod natičnog trna za Kombi glodalo ili usadnika glave noža.

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu