{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za trn ⌀ | 16 mm | |
Standard | DIN 6367 | |
Navoj M | M8 | |
Duljina navoja | 16 mm | |
⌀ glave | 20 mm | |
Debljina glave | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak |
Broj artikla | 309861 16 | |
EAN / GTIN | 4250122674177 | |
Broj proizvođača | 102.11.16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Pritezni vijak za glodalo s provrtom, DIN 6367, za ⌀ trna: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
12,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za trn ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Navoj M | M8 | M8 |
Duljina navoja | 16 mm | 16 mm |
⌀ glave | 20 mm | 20 mm |
Debljina glave | 6 mm | 6 mm |
Standard | DIN 6367 | DIN 6367 |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak | Pritezni vijak |