Pritezni vijak za glodaču glavu 40 mm

Artikl br.: 309860 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 40 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M20
Duljina navoja 30 mm
⌀ glave 52 mm
Debljina glave 10 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309860 40
EAN / GTIN 4045197273826
Broj proizvođača 309860 40

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu