{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezno područje stezne glave | 2 mm - 25 mm | |
Standard | DIN 6388 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 60 mm | |
Navoji | M48×2 | |
maksimalni stezni moment | 180 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309670 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197292162 | |
Broj proizvođača | 309670 2-25 |