ER mini stezna matica s brtvenim prstenima 20

Artikl br.: 309652 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 20 mm
Standard DIN 6499
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija rezanja HSC
Ukupna duljina 24 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Navoji M24×1
maksimalni stezni moment 40 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Broj proizvođača 309652 20

Opis

Izvedba:

Male vanjske dimenzije, kaljeno i brušeno sa svih strana.
  • Kaljeno i brušeno sa svih strana.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu