ER mini stezna matica, za ER: 16

Artikl br.: 309650 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 16 mm
Standard DIN 6499
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija rezanja HSC
Ukupna duljina 18 mm
Vanjski ⌀ D 22 mm
Navoji M19×1
maksimalni stezni moment 35 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309650 16
EAN / GTIN 4045197292124
Broj proizvođača 309650 16

Opis

Izvedba:

Male vanjske dimenzije, kaljeno i brušeno sa svih strana.
  • Kaljeno i brušeno sa svih strana.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu