Brtveni prsten za ER matice 19 mm

Artikl br.: 309645 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 19 mm
za tip ER 40
Sadržaj garniture 23
Vanjski ⌀ D 33,5 mm
Vrsta proizvoda Brtvljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309645 19
EAN / GTIN 7640128495673
Broj proizvođača 9.40.190

Opis

Odgovara:

ER stezne matice br. 309615; 309621.
Sve standardne ER stezne glave.

Napomena:

  • Područje stezanja = nazivna mjera − 0,5 mm.
  • veličina u milimetrima od 1 mm.
  • Prilikom naručivanja navedite željeni stezni ⌀ !
  • Primjereno do 80 bara.
  • Način ugradnje: Oznaka s unutarnje strane stezne matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu