Brtveni prsten za ER matice 4 mm

Artikl br.: 309630 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ 4 mm
    za tip ER 25
    Sadržaj garniture 13
    Vanjski ⌀ D 21 mm
    Vrsta proizvoda Brtvljenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309630 4
    EAN / GTIN 7640128495208
    Broj proizvođača 9.25.040

    Opis

    Odgovara:

    ER stezne matice br. 309615; 309621; 309652.
    Sve standardne ER stezne glave.

    Napomena:

    • Područje stezanja = nazivna mjera − 0,5 mm.
    • veličina u milimetrima od 1 mm.
    • Prilikom naručivanja navedite željeni stezni ⌀ !
    • Primjereno do 80 bara.
    • Način ugradnje: Oznaka s unutarnje strane stezne matice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu