{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 30,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Navoji | M50×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 240 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Broj proizvođača | 5.450.40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica za brtvene prstene 40
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
89,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
za ER | 40 | 40 | 40 |
Ukupna duljina | 30,5 | 26 | 26 |
Navoji | M50×1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 |
maksimalni stezni moment | 240 | 240 | 240 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |