{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 23 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Navoji | M40×1,5 | |
maksimalni stezni moment | 180 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309612 32 | |
EAN / GTIN | 4045197645692 | |
Broj proizvođača | 309612 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica s kliznim ležajevima 32
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 50 | 50 |
za ER | 32 | 32 |
Ukupna duljina | 23 | 23 |
Navoji | M40×1,5 | M40×1,5 |
maksimalni stezni moment | 180 | 180 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica |