{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Ukupna duljina | 26 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Navoji | M50X1,5 | |
maksimalni stezni moment | 240 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309580 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151971 | |
Broj proizvođača | 309580 40 |