Stezna čahura za glave za tešku obradu 6 mm

Artikl br.: 309576 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 6 mm
    Kliješta ⌀ D 32 mm
    Ukupna duljina 72 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309576 6
    EAN / GTIN 2050001772145
    Broj proizvođača 071100053206

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrična stezna čahura, odnosno redukcijska čahura.
    Za NT snažne stezne glave br. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
    Sutav je zabrtvljen te stoga primjeren za unutarnji dovod rashladnog sredstva.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Stezna čahura za glave za tešku obradu  6 mm

    Stezna čahura za glave za tešku obradu 6 mm

    na zahtjev
    Dostupno za 6-8 tjedana
    0 dijelovi na zalihi
    52,79 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    17 dijelovi na zalihi
    36,78 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Ukupna duljina 72 79
    Nazivni stezni ⌀ d 6 6
    Kliješta ⌀ D 32 32
    Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor Stezna glava za tešku obradu- pribor

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu