Stezna čahura, izrazito uska zabrtvljena 1 mm

Artikl br.: 309573 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 1 mm
    Vanjski ⌀ D 10,1 mm
    Ukupna duljina 50 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309573 1
    EAN / GTIN 4250261519551
    Broj proizvođača 136 0601 000 T

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljeno i brušeno. Izuzetno tanka izvedba. Uz pomoć navoja glava sa stražnje strane povlači steznu čahuru u konusni dosjed.Smanjeno izobličenje radi uklanjanja stezne matice.
    S posebnom prevlakom za veći moment stezanja.

    Odgovara:

    Stezna glava za čahure, iznimno tanka br. 300772; 304981; 304982; 309571.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu