Adapter ER / stezna čahura iznimno tanka 32

Artikl br.: 309571 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER čahuru Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309571 32
EAN / GTIN 4250261555962
Broj proizvođača 310 1006 332 1

Opis

Izvedba:

Potpuno očvršćeno, brušeno i unaprijed uravnoteženo. Prilagodba standardnih glava za ER čahuru iznimno tankim steznim čahurama br. 309572 i 309573.

Prednost:

Smanjena kontura omogućuje obradu čak i na teško dostupnim komponentama. Prijenos rashladnog sredstva kroz alat ili duž drške.

Upotreba:

Za primjenu na tokarilici sa statičnim ili pogonjenim alatima, ali i za držače za ER čahuru.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Adapter ER / stezna čahura iznimno tanka  32

Adapter ER / stezna čahura iznimno tanka 32

na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
359 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ D 13,5
L1 25
L2 12
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu