Stezna čahura za glave za tešku obradu 12 mm

Artikl br.: 309566 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 12 mm
Kliješta ⌀ D 20 mm
Ukupna duljina 65 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309566 12
EAN / GTIN 4045197546784
Broj proizvođača 309566 12

Opis

Izvedba:

Cilindrična stezna čahura, odnosno redukcijska čahura.
Za Holex stezne glave za tešku obradu br. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S namještanjem duljine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu