Stezna čahura, izrazito uska 4 mm

Artikl br.: 309563 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 4 mm
Vanjski ⌀ D 9,6 mm
Ukupna duljina 36 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309563 4
EAN / GTIN 4045197708526
Broj proizvođača 309563 4

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Izuzetno tanka izvedba. Uz pomoć navoja glava sa stražnje strane povlači steznu čahuru u konusni dosjed.Smanjeno izobličenje radi uklanjanja stezne matice.

Odgovara:

Stezna glava za čahure, iznimno tanka br. 300782; 300784; 304972; 304974.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu