Garnitura OZ steznih čahura tip 462 E 15-dijelna za glavu 5−25 mm

Artikl br.: 309562
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 10897

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 10897
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309562
    EAN / GTIN 2050001699404
    Broj proizvođača 1220216

    Opis

    Izvedba:

    Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla. Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm. Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

    Prednost:

    • Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.
    • Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.
    • Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.
    • Dulji vijek trajanja alata.

    Opseg isporuke:

    OZ stezna čahura (br. 309550) ⌀ 5−16 mm(s povećanjem promjera od 1 mm) i ⌀ 18, 20 te 25 mm, uključujući drvenu kutiju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu