ER stezna čahura za ureznike 12 mm

Artikl br.: 309458 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 12 mm
Prihvat ER 32
Vanjski ⌀ D 32 mm
Ukupna duljina 49 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309458 12
EAN / GTIN 4062406254421
Broj proizvođača 309458 12

Opis

Izvedba:

  • Stezanje ureznika preko obodnog mehanizma s kuglicom.
  • Ugrađeni mehanizam za brzu zamjenu.
  • Stezne čahure za ureznike slične DIN 6499 / ISO 15488.

Prednost:

Brza izmjena opružnim mehanizmom. Nije potrebno pričvršćivanje vijcima četverokut ureznika.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Napomena:

Steže samo na nazivni ⌀. Nije prikladno za precizni držač za ER čahuru CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu