ER stezna čahura za ureznike 10 mm

Artikl br.: 309458 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 10 mm
Prihvat ER 32
Vanjski ⌀ D 32 mm
Ukupna duljina 49 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309458 10
EAN / GTIN 4062406254209
Broj proizvođača 309458 10

Opis

Izvedba:

  • Stezanje ureznika preko obodnog mehanizma s kuglicom.
  • Ugrađeni mehanizam za brzu zamjenu.
  • Stezne čahure za ureznike slične DIN 6499 / ISO 15488.

Prednost:

Brza izmjena opružnim mehanizmom. Nije potrebno pričvršćivanje vijcima četverokut ureznika.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Napomena:

Steže samo na nazivni ⌀. Nije prikladno za precizni držač za ER čahuru CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu