ER stezna čahura za ureznike 3,5 mm

Artikl br.: 309457 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 3,5 mm
Prihvat ER 25
Vanjski ⌀ D 25 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309457 3,5
EAN / GTIN 4062406254056
Broj proizvođača 309457 3,5

Opis

Izvedba:

  • Stezanje ureznika preko obodnog mehanizma s kuglicom.
  • Ugrađeni mehanizam za brzu zamjenu.
  • Stezne čahure za ureznike slične DIN 6499 / ISO 15488.

Prednost:

Brza izmjena opružnim mehanizmom. Nije potrebno pričvršćivanje vijcima četverokut ureznika.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Napomena:

Steže samo na nazivni ⌀. Nije prikladno za precizni držač za ER čahuru CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu