{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 12 mm | |
Prihvat | ET 40 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | |
Ukupna duljina | 49 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,2 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,5 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309449 12 | |
Broj proizvođača | 309449 12 |