ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje 10 mm

Artikl br.: 309448 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 10 mm
Prihvat ET 32
Standard Tvornička norma
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 42,5 mm
Aksijalna kompenzacija 0,1 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja 0,5 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje 0,1 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309448 10
EAN / GTIN 4045197783158
Broj proizvođača 309448 10

Opis

Izvedba:

Kaljen i brušen.

Prednost:

Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih grešaka centra za obradu (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.

Upotreba:

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje  10 mm

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ET 32 ET 25
Vanjski ⌀ D 33 mm 26 mm
Ukupna duljina 42,5 mm 35 mm
Nazivni stezni ⌀ d 10 mm 10 mm
Standard Tvornička norma Tvornička norma
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje 0,1 mm 0,05 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu