ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 12 mm

Artikl br.: 309432 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 12 mm
Prihvat ET 32
Standard Standard proizvođača
Tip 4538 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 43 mm
Aksijalno izvlačenje 10 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309432 12
EAN / GTIN 2050001704146
Broj proizvođača 13366011200

Opis

Izvedba:

Stezna čahura za ureznike slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom  12 mm

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 12 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ET 32 ET 32
Vanjski ⌀ D 33 33
Aksijalna kompenzacija 0,1
Ukupna duljina 43 42,5
Nazivni stezni ⌀ d 12 12
Standard Standard proizvođača Tvornička norma
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu