{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 10 mm | |
Prihvat | ET 32 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4538 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309432 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704122 | |
Broj proizvođača | 13366011000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 10 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 32 | ET 32 |
Vanjski ⌀ D | 33 | 33 |
Ukupna duljina | 43 | 42,5 |
Nazivni stezni ⌀ d | 10 | 10 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,1 | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |