Navojni umetak za steznu čahuru ER osigurač od izvlačenja secuRgrip 20 mm

Artikl br.: 309426 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 20 mm
    Standard ISO 15488-B
    Točnost rotacije ≤ 5 µm
    Tip s osiguračem od slučajnog izvlačenja
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309426 20
    EAN / GTIN 2050002050129
    Broj proizvođača 769420000

    Opis

    Izvedba:

    Stezne čahure s osiguračem secuRgrip® na steznom provrtu imaju oblik sličan navoju. Primjenom navojnog umetka na brušenoj površini glodala HB (Weldon) moguće je na steznu čahuru primijeniti kombinaciju glodalo + navojni umetak, čime se sprječava slučajno izvlačenje alata.
    Navojni umetak od metala, s prevlakom TiN.

    Opis:

    Pri radu sa skupim materijalima imate samo jednu priliku pravilno obaviti posao. Promjene duljine uslijed izvlačenja alata mogu dovesti do teških oštećenja na materijalu koji se obrađuje. Stezne čahure ER s osiguračem secuRgrip nude maksimalnu sigurnost izvlačenja alata pri postupku glodanja.

    Prednost:

    • Sigurno izvođenje radnog postupka – 100 % sigurno izvlačenje alata.
    • Dulji vijek trajanja alata.
    • Efekt smanjenja vibracija na steznoj čahuri.
    • Maksimalna fleksibilnost pomoću sustava steznih čahura ER.
    • Rukovanje je prilagođeno korisniku – nema potrebe za modifikacijama stezne glave za čahure.

    Upotreba:

    Sustav secuRgrip® pretvara uobičajenu steznu glavu u steznu glavu s osiguračem od slučajnog izvlačenja, pri čemu prednosti fleksibilnog sustava steznih glava za ER čahure ostaju nepromijenjene.

    Odgovara:

    Stezne čahure ER secuRgrip® br. art. 309422 i 309423.

    Napomena:

    Steže se samo nazivni promjer. Obratite pozornost na pravilno postavljanje sjedala na glavu stezne čahure: Ako koristite npr. u izuzetno kratkoj steznoj glavi, po potrebi uklonite ploču za izjednačavanje duljine na donjoj strani stezne čahure.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu