{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | |
Prihvat | ET 16 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4033 E | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 27 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309425 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001703941 | |
Broj proizvođača | 13363010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 4,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
105,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 16 | ET 16 |
Vanjski ⌀ D | 17 | 17 |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 | |
Ukupna duljina | 27 | 29 |
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |