{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 11 mm | |
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4716 E | |
Vanjski ⌀ D | 40,7 mm | |
Ukupna duljina | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309419 11 | |
EAN / GTIN | 2050001768070 | |
Broj proizvođača | 13827011100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
74,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER25 | ER32 |
Vanjski ⌀ D | 40,7 | 26 | 33 |
Ukupna duljina | 46 | 34 | 40 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4716 E | 429 E | 469 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |