{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 8 mm | |
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
Vanjski ⌀ D | 25,7 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309413 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765802 | |
Broj proizvođača | 13835010800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
90,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Vanjski ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Ukupna duljina | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |