{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 7 mm | |
Prihvat | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4276 E | |
Vanjski ⌀ D | 20,7 mm | |
Ukupna duljina | 31,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309406 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767387 | |
Broj proizvođača | 13824010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
55,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
19,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 20 | ER 11 |
Vanjski ⌀ D | 20,7 | 11,3 |
Ukupna duljina | 31,5 | 18 |
Nazivni stezni ⌀ d | 7 | 7 |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4276 E | 4008E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |