{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 8 mm | |
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
Vanjski ⌀ D | 16,7 mm | |
Ukupna duljina | 27,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309404 8 | |
EAN / GTIN | 2050001766861 | |
Broj proizvođača | 13833010800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
82,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Ukupna duljina | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |