ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 3,5 mm

Artikl br.: 309404 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 3,5 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4031 E
Vanjski ⌀ D 16,7 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309404 3,5
EAN / GTIN 2050001767707
Broj proizvođača 13833010350

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.
S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.
FAHRION®- zaštita od korozije:
  • Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
  • Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 3,5 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 3,5 mm

na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
82,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 16 ER 16
Vanjski ⌀ D 16,7 16,7
Ukupna duljina 27,5 27,5
Nazivni stezni ⌀ d 3,5 3,5
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 ≤ 10
Tip 4031 E 4031 E

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu