ER stezna čahura za ureznike s brtvom 3,5 mm

Artikl br.: 309403 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 3,5 mm
    Prihvat ER 16
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 4031 E
    Vanjski ⌀ D 16,7 mm
    Ukupna duljina 27,5 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309403 3,5
    EAN / GTIN 4045197665997
    Broj proizvođača 309403 3,5

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
    S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

    Odgovara:

    Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

    Napomena:

    HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu