ER stezna čahura za ureznike s brtvom 4,5 mm

Artikl br.: 309402 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 4,5 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4031 E
Vanjski ⌀ D 16,7 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309402 4,5
EAN / GTIN 2050001767899
Broj proizvođača 13823010450

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!).
FAHRION®- zaštita od korozije:
  • Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
  • Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura za ureznike s brtvom 4,5 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom 4,5 mm

na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
52,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 16 ER 16
Vanjski ⌀ D 16,7 mm 16,7 mm
Ukupna duljina 27,5 mm 27,5 mm
Nazivni stezni ⌀ d 4,5 mm 4,5 mm
Točnost rotacije ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 4031 E 4031 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu