ER čahura HP s brtvom 17 mm

Artikl br.: 309377 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 17 mm
    Prihvat ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 2 µm
    Tip 469 E
    Vanjski ⌀ D 32,7 mm
    Ukupna duljina 40 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309377 17
    EAN / GTIN 2050001765086
    Broj proizvođača 13626011700

    Opis

    Izvedba:

    Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja 3 µm (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.
    Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

    Prednost:

    Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

    Odgovara:

    Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

    Napomena:

    • Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.
    • Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).

    S brtvom za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara). Slično ISO 15488-A.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu